Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1152-304/3XL, Steppjacke, Größe 3XL Farbe Schwarz (20) 100% gestepptes Polyester


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     260S-891742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1152-304-3XL
EAN/GTIN:
     5702825935417
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Kälteschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1152-304/3XL, Steppjacke, Größe 3XL Farbe Schwarz (20) 100% gestepptes Polyester, 85 g/m², Fabrikat: Diverse
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke schwarz gr xxxl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, STEPPJACKE,, Innenjacke, Thermo-Unterziehjacke, Thermounterziehjacke, Unterzieh-Jacke, Unterziehjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 53,83*
€ 70,49*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,11*
€ 70,82*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 68,13*
€ 88,21*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,49*
€ 83,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,63*
€ 82,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,29*
€ 78,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,87*
€ 76,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,83*
€ 64,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1152-304-2XL
ab € 53,94*
Ähnlich
k.A.
1152-304-4XL
ab € 53,99*
Ähnlich
k.A.
1152-304-L
ab € 53,82*
Ähnlich
k.A.
1152-304-M
ab € 53,82*
Ähnlich
k.A.
1152-304-S
ab € 54,01*
Ähnlich
k.A.
1152-304-XL
ab € 54,25*
Ähnlich
k.A.
1152-304-XS
ab € 54,14*
Ähnlich
Engel
5702820456337
ab € 68,56*
Ähnlich
Engel
5702820456344
ab € 68,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.