Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

78691/47, JONTE High ESD S3 CI, Sicherheitswinterstiefel (Form C), Größe 47 EN I


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260S-771382
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     78691-47
EAN/GTIN:
     4030839251812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

78691/47, JONTE High ESD S3 CI, Sicherheitswinterstiefel (Form C), Größe 47 EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/ Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® Warmfutter, Metallfreier Durchtrittschutz Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1690 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsschuh, SICHERHEITSWINTERSTIEFEL, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, Allroundschuhe, Antirutsch-Halbschuhe, Antirutschhalbschuhe, Antirutschschuhe, Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 5,90*
ab € 84,76*
€ 105,51*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,00*
€ 106,67*
3 Tage
28
Frei Haus
ab € 83,94*
€ 110,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,24*
€ 114,93*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,70*
€ 115,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,67*
€ 126,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,62*
€ 125,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,49*
€ 118,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,81*
€ 114,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,00*
€ 102,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.