Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

614/XL Pro-Fit, 614, Nitril-Einweghandschuh, Größe XL Standard Qualität, blau Ka


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-737617
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     614-XL/10
EAN/GTIN:
     4059276004713
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

614/XL Pro-Fit, 614, Nitril-Einweghandschuh, Größe XL Standard Qualität, blau Kategorie III EN 374-3 AQL 1.5 Box beinhaltet 100 Stück, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
Herstellermarke:
PROFIT
Rutschsicherheit:
4
Feingefühl:
5
Nässeschutz:
5
Material:
Nitril
Farbe:
blau
Größe:
XL/10
Typ:
Typ B: Permeationsbeständigkeit bei mind. 3 Prüfchemikalien
Permeationslevel:
1 6
Degradation in %:
40,9 -39,8
Normen:
EN 374 Lebensmittel geeignet
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Griffprofil:
Fingerspitzen texturiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.