Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

88781/46, ARBORIST GTX S3 CI, Forststiefel, Größe 46 EN ISO 17249 S3 CI/Schutzni


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260S-670971
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     88781-46
EAN/GTIN:
     4030839254905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

88781/46, ARBORIST GTX S3 CI, Forststiefel, Größe 46 EN ISO 17249 S3 CI/Schutzniveau 2 (24m/sek)/SRC, Form C Waterproof-Rindleder GORE-TEX Performance Comfort Footwear Stahlzwischensohle Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2540 GRAMM
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 4,90*
ab € 128,17*
€ 151,86*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 128,94*
€ 151,88*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,95*
€ 152,12*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 126,28*
€ 154,06*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,70*
€ 165,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 152,12*
€ 181,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 150,88*
€ 179,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 143,81*
€ 171,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,48*
€ 162,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 128,95*
€ 153,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,53*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.