| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-670242 Herst.-Nr.: C-1-XL EAN/GTIN: 4029201120467 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
C-1/XL, C-1, Einwegoverall Größe XL weiß Kat.III COVERSTAR CoverTex C-1, Typ 5/6 Typ 5/6 weiß Kat.III COVERSTAR, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 260 GRAMM | Farbe: | weiß | Kleidergröße: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall gr.xl weiß kat.iii typ 5/6, arbeitsanzug weiß, arbeitsanzug, Schutzanzug, EINWEGOVERALL |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,58* | € 3,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,10* | € 3,38* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,22* | € 3,40* | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,37* | € 5,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,67* | € 9,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|