| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-670240 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8040-L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
8040/L, Einweghandschuhe Nitril Größe 8-8,5 L blau, 100St./Box puderfrei, rechts und links passend, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 733 GRAMM | Ausführung: | puderfrei | Handschuhgröße: | 8-8,5 / L | Material: | Nitril | Farbe: | blau | Gesamtlänge mm: | 240 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Armschützer, EINWEGHANDSCHUHE |
| | |
| |