Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1216P003, Jacke 1868 572,Softshell,Gr. L, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-605726
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1868-572-32-XXL
EAN/GTIN:
     4010365928853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1216P003, Softshelljacke 1868-572-32 Kraft, Leistung, Stärke - der Name dieser BP Kollektion ist Programm: Als sportive Lösung für vielfältige Einsatzbereiche bietet Ihnen BPerformance einen markanten Look in vier starken Farbkombinationen. Hochwertige Verarbeitung und kerniges Canvasgewebe garantieren dabei die robusten Eigenschaften des Blousons und der vier Arbeitshosen. Ergonomische Passformen und viele funktionelle Details bieten Ihnen Komfort und Bewegungsfreiheit im harten Arbeitsalltag. Und die neue BiColor-Optik betont zusätzlich alle wichtigen Funktionen. Leichte Softshelljacken, eine Wetterschutzjacke und eine wärmende Fleecejacke runden die Kollektion ab und schützen vor Kälte, Wind und Wetter. Erleben Sie BPerformance im modernen Arbeitsalltag - und fühlen Sie die Erfahrung aus225 Jahren BP. Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Reflexpaspel, ergonomisch geformte Ärmel, Ärmelabschluss mit Windschutz, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, 3 Innentaschen, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie. Außenmaterial und Innenfleece: 100 % Polyester, Membran: 100 % Polyurethan, ca. 300 g/m² BProtection®-Membran: - 3-Lagen-Direktlaminat - Strapazierfähige Oberfläche - Wärmende Fleece-Innenseite - Wasserabweisend - Winddicht - Atmungsaktiv, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
720 GRAMM
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, berufsjacke schwarz l, herren jacke, herrenjacke gr.l, JACKE, 4010365928853, 1488851, 186857232/L, 1868-572-32, 1439267
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
51
Frei Haus
ab € 62,58*
€ 77,68*
8 Tage
51
Frei Haus
ab € 63,10*
€ 78,41*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,40*
€ 78,53*
€ 4,90*
ab € 63,92*
€ 81,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,96*
€ 87,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.