Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2014E042, Sicherheitshalbschuh, SENSATION Low ESD S2, 72106-42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image7
Artikel-Nr.:
     260S-604515
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72106-42
EAN/GTIN:
     4030839220856
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2014E042, Sicherheitshalbschuh SENSATION LOW, ESD, S2 - Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/hydrophobiertes Nubukleder - Textilfutter Bioactive - Gepolsterte Lasche - Stahlkappe - Ganzflächige Einlegesohle L10 ESD - ESD-fähige Softvlies Brandsohle - TPU/PU Sohle L10 - Nach EN ISO 20345 S2, Form A, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
980 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s2, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, SICHERHEITSHALBSCHUH,, ESD-Stiefel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 59,98*
€ 73,30*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 60,00*
€ 73,32*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 60,08*
€ 73,41*
8 Tage
22
€ 5,99*
ab € 61,82*
€ 75,42*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 59,43*
€ 77,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,41*
€ 87,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,96*
€ 85,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,77*
€ 80,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,35*
€ 78,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,08*
€ 71,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,56*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,15*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,23*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,70*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,93*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,91*
Zubehör
ELTEN
204081-42
ab € 5,92*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018996
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.