Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2007E039, Sicherheitswinterstiefel (Form C), RENZO Winter S3 CI, 65741-39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260S-604435
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     65741-39
EAN/GTIN:
     4030839246443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2007E039, Sicherheitsschnürstiefel RENZO Winter, S3 CI - Safety-Grip-Sohlenkonzept - Bewährte Passform - Sehr guter Tragekomfort - Robuste Obermaterialien - Besonders rutschfeste Laufsohle - Rindleder - Weblamm - 100% Schurwolle im Flor - Geschlossene, gepolsterte Lasche - Stahlkappe - Ganzflächige Vlies-Einlegesohle - Metallfreier Durchtrittschutz - Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP 2 - PU-Spitzenschutz - Nach EN ISO 20345 S3 CI, Form C, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1520 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Alu-Sohle, Filz-Sohlen, Thermosohle, Wintersohle, Wärme-Einlegesohle, Wärmesohle, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 gr. 39 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsschuh, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 65,44*
€ 81,84*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 65,59*
€ 81,85*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 65,44*
€ 81,85*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,02*
€ 82,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,16*
€ 87,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,85*
€ 97,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,13*
€ 94,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,53*
€ 91,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,58*
€ 87,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,59*
€ 78,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-39
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-39
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-39
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204026-39
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-39
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,23*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-39
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-39
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-39
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.