Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215V100, Schutzhelm VisorLight, signalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-599277
Hersteller:
     Erich Voss
Herst.-Nr.:
     12905005
EAN/GTIN:
     4260042673624
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215V100, Schutzhelm VisorLight Material: Polyethylen (PE) Komplettgewicht: ca. 475 g Ausführung: - Klares und unverwechselbares Design - Für Brillenträger geeignet - Gurtbandinnenausstattung, mit VOSS-Lock Drehverschluss optional möglich - Aussparungen im Ohrbereich für besseren Sitz von Gehörschützern -Regenrinne - Wirksame Belüftungsöffnungen - Größeneinstellung von 51- 64 cm - Helmschale und Abdeckung in zwei verschiedenen Farben möglich - Versenkbares integriertes Visier aus Polycarbonat - Großflächige Bedruckung mittels Tampoprint möglich, Fabrikat: Voss
Weitere Informationen:
Farbe:
signalblau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 48,49*
€ 63,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,78*
€ 64,22*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.