Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

72110/45, MAROON Low ESD S2, Sicherheitshalbschuh, Größe 45 EN ISO 20345 S2 SRC,


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-539395
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72110-45
EAN/GTIN:
     4030839232279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

72110/45, MAROON Low ESD S2, Sicherheitshalbschuh, Größe 45 EN ISO 20345 S2 SRC, Form A Rindleder, Lederfutter TPU/PU Sohle L10, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1080 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe s2 elten weiß, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,99*
€ 76,33*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,07*
€ 76,34*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,60*
€ 76,34*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,09*
€ 76,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,49*
€ 82,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,34*
€ 90,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,47*
€ 87,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,42*
€ 83,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,70*
€ 81,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,07*
€ 72,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 19,73*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 19,79*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.