Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

721081/46, SHADOW Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 46 EN ISO 20345 S3 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-530262
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     721081-46
EAN/GTIN:
     4030839227114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

721081/46, SHADOW Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 46 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Rindleder, Lederfutter, Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle L10, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1100 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe 46 s3 elten, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, ESD-Stiefel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 67,06*
€ 82,84*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,95*
€ 82,85*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 66,45*
€ 82,85*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,65*
€ 83,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,27*
€ 88,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,85*
€ 98,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,69*
€ 96,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,29*
€ 91,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,28*
€ 89,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,95*
€ 79,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-46
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-46
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
4000374855
ab € 8,00*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,81*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,63*
Zubehör
ELTEN
204082-46
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-46
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-46
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.