| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-454118 Herst.-Nr.: C-3FR/L-L EAN/GTIN: 4029201129170 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
C-3FR/L, C-3FR, Chemieschutzoverall Größe L CoverTex FR blau, rote Nähte, Norm: Typ 5 /EN ISO 13982-1, Typ 6 /EN 13034, EN 1073-2 gegen radiaktive Partikel, EN 1149 - 1 antistatisch, flammenhemmend EN 14116 - 1, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 266 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, einmalanzug blau, einmalanzug, einwegoverall kategorie 3, CHEMIESCHUTZOVERALL |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,72* | € 3,24* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,86* | € 3,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,90* | € 4,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,03* | € 4,35* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,08* | € 4,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 162,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|