| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1747193 Herst.-Nr.: 974670-37 EAN/GTIN: 4030839327807 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
974670/37, ENYA XXF GTX grey-turquoise Mid ESD O2 WR CI, Berufsstiefel, Größe 37 EN ISO 20347 O2 WR/FO/CI/SR, Form B Hydrophobiertes Veloursleder/ Hydrophobiertes Textilmaterial GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 942 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, elten einlegesohle gr 37, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten, BERUFSSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,28* | € 125,65* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 98,67* | € 126,27* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,94* | € 126,92* | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 112,63* | € 142,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|