Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Berufsschuh hoch ENYA XXF GTX grey-turquoise Mid ESD O2 WR CI Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Berufsschuh hoch ENYA XXF GTX grey-turquoise Mid ESD O2 WR CI Gr.37
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Berufsschuh hoch ENYA XXF GTX grey-turquoise Mid ESD O2 WR CI Gr.37
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Berufsschuh hoch ENYA XXF GTX grey-turquoise Mid ESD O2 WR CI Gr.37
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Berufsschuh hoch ENYA XXF GTX grey-turquoise Mid ESD O2 WR CI Gr.37
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Berufsschuh hoch ENYA XXF GTX grey-turquoise Mid ESD O2 WR CI Gr.37
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Berufsschuh hoch ENYA XXF GTX grey-turquoise Mid ESD O2 WR CI Gr.37
Artikel-Nr.:
     223-8583339
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     974670-37
EAN/GTIN:
     4030839327807
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

ELTEN Berufsschuh hoch ENYA XXF GTX grey-turquoise Mid ESD O2 WR CI Gr.37

"





Unsere Füße stecken viele Stunden am Tag in Schuhen. Wenn diese zu wenig Komfort bieten, stellen sich schnell Schmerzen ein ‒ ein Problem gerade an Arbeitsplätzen, an denen die Beschäftigten in Sicherheitsschuhen täglich viele Stunden auf harten Böden unterwegs sind. Diese Dauerbelastung kann in ungenügend gedämpftem Fußschutz zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen und betreffen die Sehnen, Muskeln und Gelenke des gesamten Bewegungsapparats. Belastend sind aber auch langes Stehen oder Arbeiten in der Hocke.



Wer sich dauerhaft in seinen Sicherheitsschuhen unwohl fühlt oder sogar Schmerzen hat, kann sich schlecht konzentrieren und macht häufiger Fehler. Das steigert das Risiko eines Unfalls im Betrieb. Es gibt also viele Gründe, dort unter anderem Fußschutz mit hohem Tragekomfort einzusetzen.



Hier hat ELTEN Lösungen zu bieten: So entstand in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern die WELLMAXX-Serie mit Sicherheitsschuhen, die in zuvor nie gekanntem Maße dämpfen und federn, weil in ihren Sohlen ein revolutionäres neues Material verwendet wird: Infinergy® von BASF.





Infinergy® ist das weltweit erste expandierte thermoplastische Polyurethan (E-TPU). Das innovative Material dämpft in früher unbekannter Weise den Aufprall des Fußes beim Laufen und federt gleichzeitig zurück. Durch das enorme  Rückstellvermögen von Infinergy®, den sogenannten Rebound-Effekt, gibt die Sohle einen Großteil der beim Gehen aufgewendeten Energie wieder an den Träger zurück, der somit weniger Kraft aufwenden muss. Infinergy® ist also der ideale Werkstoff für Sicherheitsschuhe, die in Bereichen mit harten Böden eingesetzt werden. Die neue Serie WELLMAXX ist eine echte Innovation im Fußschutz, war das elastische Material doch bislang nur bei Laufschuhen im Sportbereich eingesetzt worden.



„Unser Produkt Infinergy® ist ein neuer elastischer Partikelschaum. Hier bleiben die Vorteile von thermoplastischem Polyurethan erhalten, gleichzeitig werden sie jedoch um typische Eigenschaften von Schaumstoffen ergänzt“, erklärt Carsten Günther von BASF. „Eben elastisch wie Gummi, aber federnd leicht.“ Ein Blick auf die Struktur der Sohle macht deutlich, woher diese Eigenschaften kommen: „Infinergy® besteht aus einem expandierten thermoplastischen Polyurethan in Form ovaler Schaumperlen“, erläutert der BASF-Mitarbeiter. „Diese sind sehr elastisch und leicht. Sobald Druck auf die verschweißten Schaumperlen ausgeübt wird, federn sie extrem gut zurück. Das wird hervorgerufen durch winzige Zellen, in denen Luft eingeschlossen ist.“



Der Einsatz des einzigartigen Materials ist überall dort sinnvoll, wo beim Schuhwerk die Kombination von geringem Gewicht und hoher Dauerbelastbarkeit erwünscht ist. Und sogar bei Temperaturen von minus 20 Grad Celsius bewahren die Sohlen eine hohe Elastizität, ohne zu versteifen.



Mit Sicherheitsschuhen wie etwa dem  aus der ELTEN Serie WELLMAXX kann man also Beschwerden des Bewegungsapparates auf harten Böden in einem weitgespannten Temperaturbereich vorbeugen. Das Laufen während der Arbeit geht leichter, die Konzentrationsfähigkeit steigt, die Sicherheit wächst.

"




Weitere Informationen:
Artikelname:
ENYA XXF GTX grey-turquoise Mid ESD O2 WR CI
Artikebezeichnung:
Berufsschuh hoch
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Herstellernummer:
974670-37
Größe:
Gr.37
Obermaterial:
Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
Futtermaterial:
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey
Brandsohle:
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Durchtrittschutz:
kein Durchtrittschutz
Sohle:
PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
kein Zehenschutz
Norm:
EN ISO 20347 O2 WR/FO/CI/SR, Form B
Zusatzinfo 1:
keine Angabe
Zusatzinfo 2:
Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,08*
€ 125,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 98,69*
€ 125,85*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,74*
€ 126,50*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 113,40*
€ 142,37*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 142,37*
€ 169,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 139,95*
€ 166,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,24*
€ 158,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,34*
€ 147,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,40*
€ 134,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.