| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1743655 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8750-L EAN/GTIN: 4031973085394 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
222005700L, Thermojacke »Brian« Eigenschaften: , Wasserabweisend , Sportliche Jacke mit Fleece-Futter (180 g/m²) , Warme Wattierung (200 g/m²) , PU-Beschichtung , Futter in Kontrastfarbe , Abnehmbare und regulierbare Kapuze , Bund regulierbar , Reflektoren in blau , Zwei Seitentaschen , Brusttasche , Markes-Frontreißverschluss Material: , Obermaterial: 100 % Nylon , Futter: 100 % Polyester , Wattierung: 100 % Polyester Farbe: schwarz, Fabrikat: Handelsware |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,94* | € 59,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,74* | € 60,00* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,30* | € 60,35* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,36* | € 64,02* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,54* | € 65,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|