| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1743277 Herst.-Nr.: 732240-40 EAN/GTIN: 4031783009207 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210524040, Sicherheitsschnürstiefel »7322 Harley«, S3 WR SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD WR Ausführung: , Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken , Vollnarbiges Leder , Geschlossene, gepolsterte Lasche Fußbett: Baak ESD Softstep-Einlegesohle, orthopädisch anpassbar Sohle: PU/PU-Laufsohle, Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement Material: Mit wasserdichter, atmungsaktiver Baakdry Membrane Sicherheit: Baak Aluminium-Flexkappe, textiler Durchtrittschutz, Fabrikat: Baak Weitere Informationen: | | Weite: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel, STIEFEL |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 59,57* | € 77,35* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 61,67* | € 78,00* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 61,80* | € 78,00* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 71,73* | € 89,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 60,86* | € 89,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|