Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel S3 SRC ESD WR HARLEY- 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel S3 SRC ESD WR HARLEY- 40: Detailansicht 1
Stiefel S3 SRC ESD WR HARLEY- 40: Detailansicht 1
Stiefel S3 SRC ESD WR HARLEY- 40: Detailansicht 2
Stiefel S3 SRC ESD WR HARLEY- 40: Detailansicht 3
Stiefel S3 SRC ESD WR HARLEY- 40: Detailansicht 4
Stiefel S3 SRC ESD WR HARLEY- 40: Detailansicht 5
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783009207
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783009207
EAN/GTIN:
     4031783009207
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheits-Stiefel · EN ISO 20345 S3 SRC WR ESD · Stiefel mit wasserdichter · atmungsaktiver Baakdry Membrane · Baak ESD Softstep-Einlegesohle · textiler Durchtrittschutz · Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Aluminium-Flexkappe · Größe 38-48 · Weite 11 · DGUV Regel 112-191Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: Textil· Einlegesohle sonstige BAAK ESD-Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 710g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 38· Innenfutter sonstige Baakdry· Laufsohle PU/PU· Lederausprägung glatt· Passform normal· Schuhform Stiefel· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz/blau Größe: 40 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S3 SRC WR ESD Serie: Baak Industrial Marke: BAAK Ausführung: DGUV 112-191 Material: Glattleder Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 61,28*
€ 79,80*
Lager 79DAC
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 63,32*
€ 80,49*
9 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 63,65*
€ 80,50*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,01*
€ 89,53*
1 Tag
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 77,28*
€ 95,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,49*
€ 95,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,11*
€ 92,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,84*
€ 89,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,60*
€ 85,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,32*
€ 75,35
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 63,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.