| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1742918 Herst.-Nr.: PP-1-XL EAN/GTIN: 4029201159238 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22303141XL, Einweganzug »PP-1« / »PP-3« Eigenschaften: , Atmungsaktiv , Schutz vor groben Verschmutzungen , Kein Schutz vor Chemikalien , Schutzklasse PSA, Kategorie I , Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze , Gummizug in der Taille, an Arm- und Beinabschlüssen , Reißverschlussabdeckung Material: Polypropylen Spinnvlies 50g/m², Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 192 GRAMM | Modell: | PP-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, arbeitsanzug weiß, arbeitsanzug, Overall, SCHUTZOVERALL, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,69* | € 2,61* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,73* | € 2,65* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,23* | € 2,81* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,95* | € 2,98* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,86* | € 3,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|