| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1738469 Herst.-Nr.: 1020609/2XL-2XL EAN/GTIN: 4317784794442 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22302982XL, Einweg-Schutzanzug »Comfort« Eigenschaften: , Atmungsaktiv , Antistatisch , Komfortabler Schnitt, optimaler Tragekomfort , Dreiteilige Kapuze , Taillen-, Bein- und Armgummi Material: SMMS, 60 g/m² Zulassung/Norm: Nach DIN EN ISO 11612, DIN EN 531 Anwendungsbereiche: Asbest-Entsorgung, Dachdecker- und Bauarbeiten, Wartung/Schmutzarbeiten, Metall- und Glasfaserschleifen, Metallbeschichtung, einfache Lackier- und Malerarbeiten, Besucheroverall Farbe: weiß, Fabrikat: Fortis |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,77* | € 4,37* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,78* | € 4,39* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,85* | € 4,50* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,85* | € 4,50* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,38* | € 4,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|