| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1738419 Herst.-Nr.: 7565XL-9/10 EAN/GTIN: 4901792031264 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22404001XL, Einweghandschuh »Showa 7565« Zulassung/Norm: EN 388, AQL, EN 420, EN 374-2, EN 374-3, EN 455 Eigenschaften: , Für Lebensmittelkontakt (EG Nr. 1935/2004) , Silikonfrei , Ungepudert , Höchste Reißfestigkeit (14 MPa), Bruchlast 16N Anwendungsbereiche: Feinarbeiten, Polizei und Verteidigung, Chemische Industrie, Raumfahrt, Druckindustrie, Lackier- und Spritzwerkstätten, Maschinenbau, Elektronik, Lebensmittelbranche/Hotel- und Gaststättengewerbe, Petrochemie, Tätowierung Material: 100 % Nitril Länge: 300 mm Stärke: 0,15 mm Farbe: schwarz, Fabrikat: Showa Weitere Informationen: | | Inhalt: | Box à 50 Stück | Schutz nach: | EN 388 1.0.0.0. / EN 374 1,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh, Schutzhandschuh, EINWEGHANDSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,52* | € 28,39* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,64* | € 28,47* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,06* | € 31,43* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,86* | € 34,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,64* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|