| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1718442 Herst.-Nr.: 494110103300/M RheinEnergie EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
494110103300/M RheinEnergie, High VIS Microfleece Jacke Größe M, aus leichtem anti-pilling Fleece 100 % Polyester, Microfleece, Antipilling, 170 g/m² Hoher Kragen mit Reißverschluss, Vordertaschen mit Reißverschlüssen EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M- und höher Klasse 3, Zertifizierungsgruppe C ->M, Klasse 2 und 3 Kleidungs- stücke in Orange entsprechen RIS-3279-TOM Issue 2 Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite elastische Reflexstreifen vorne auf der Brust Maße: 6 x 3 cm Anzahl der Farben: 1 Pantone silber inkl. RheinEnergie Emblem auf dem Rücken Maße 28 x 4,2 cm Anzahl der Farben: 1 Pantone silber inkl. RheinEnergie Emblem, Fabrikat: Blakläder |
| | |
| | | |
| | | |
| |