| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1714596 Herst.-Nr.: 14119-194-09-XL EAN/GTIN: 5711074192090 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
14119-194-09/XL, 1411919409, Winteroverall Ventura, Größe XL, schwarz Industry, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3080 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 3080 g | Produkteigenschaften: | Kunstpelzfutter, wasserdicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 163,86* | € 196,36* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 164,54* | € 196,96* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 164,76* | € 197,16* | | | | | 23 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 166,89* | € 197,92* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 166,09* | € 197,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|