Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14119-194-09/3XL, 1411919409, Winteroverall Ventura, Größe 3XL, schwarz Industry


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714591
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     14119-194-09-3XL
EAN/GTIN:
     5711074191574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kälteschutzanzug
Kälteschutzkombination
Kälteschutzoverall
Thermo-Overall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

14119-194-09/3XL, 1411919409, Winteroverall Ventura, Größe 3XL, schwarz Industry, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3280 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
3280 g
Produkteigenschaften:
Kunstpelzfutter, wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 192,14*
€ 222,22*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 188,36*
€ 223,97*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 188,03*
€ 224,02*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 189,42*
€ 224,84*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 190,72*
€ 226,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,02*
€ 266,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,52*
€ 258,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,08*
€ 242,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,03*
€ 223,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.