Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1714587 Herst.-Nr.: 11119-880-14-S EAN/GTIN: 5707209899002 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
11119-880-14/S, 1111988014, Winteroverall Tombos, Größe S, hi-vis orange Safe Arctic, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2800 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester (Mascotex®) | Bruttogewicht: | 2800 g | Produkteigenschaften: | Kunstpelzfutter, wasserdicht, MASCOTEX® | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, warnschutz-overall orange, warnschutz anzug, thermo-overall s, MASCOT Tombos, WINTEROVERALL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 187,36* | € 224,15* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 188,70* | € 225,01* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 189,62* | € 225,25* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 191,42* | € 225,54* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 189,76* | € 226,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|