Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1714575 Herst.-Nr.: 00517-620-01-XS EAN/GTIN: 5708628150965 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00517-620-01/XS, 0051762001, Winteroverall Thule, Größe XS, marine Originals, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2073 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 52% Baumwolle/48% Polyamid,(Bärennylon®) | Bruttogewicht: | 2073 g | Produkteigenschaften: | Kunstpelzfutter, wasserabweisend, Bearnylon® | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, mascot arbeitsanzug, MASCOT Thule, WINTEROVERALL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 110,20* | € 134,68* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 110,11* | € 134,74* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 110,54* | € 135,17* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 111,95* | € 136,09* | | | | | 31 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 113,37* | € 136,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|