Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22335-624-06/S, 2233562406, Winterjacke, CLIMASCOT Winter, Größe S, weiss Custom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1714419
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22335-624-06-S
EAN/GTIN:
     5715411066112
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22335-624-06/S, 2233562406, Winterjacke, CLIMASCOT Winter, Größe S, weiss Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1299 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
95% polyester/5% elastane
Bruttogewicht:
1299 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,06*
€ 136,74*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,12*
€ 137,41*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.