Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22435-231-89/L, 2243523189, Winterjacke, CLIMASCOT Winter, Größe L, Anthrazitgra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1714378
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22435-231-89-L
EAN/GTIN:
     5715411066860
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22435-231-89/L, 2243523189, Winterjacke, CLIMASCOT Winter, Größe L, Anthrazitgrau Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1425 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1425 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,01*
€ 107,05*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,27*
€ 107,55*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.