Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22435-231-09/5XL, 2243523109, Winterjacke, CLIMASCOT Winter, Größe 5XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1714372
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22435-231-09-5XL
EAN/GTIN:
     5715411066655
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22435-231-09/5XL, 2243523109, Winterjacke, CLIMASCOT Winter, Größe 5XL, schwarz Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1560 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1560 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,31*
€ 177,03*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,68*
€ 177,87*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.