Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22435-231-06/4XL, 2243523106, Winterjacke, CLIMASCOT Winter, Größe 4XL, weiss Cu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1714370
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22435-231-06-4XL
EAN/GTIN:
     5715411066549
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22435-231-06/4XL, 2243523106, Winterjacke, CLIMASCOT Winter, Größe 4XL, weiss Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1560 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1560 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,05*
€ 156,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,96*
€ 157,36*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.