Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22435-231-09/3XL, 2243523109, Winterjacke, CLIMASCOT Winter, Größe 3XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1714346
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22435-231-09-3XL
EAN/GTIN:
     5715411066631
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22435-231-09/3XL, 2243523109, Winterjacke, CLIMASCOT Winter, Größe 3XL, schwarz Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1629 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1629 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,51*
€ 122,24*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,81*
€ 122,84*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.