| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1714185 Herst.-Nr.: 18035-249-010-XS EAN/GTIN: 5711074645305 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18035-249-010/XS, 18035249010, Winterjacke mit CLIMASCOT, Größe XS, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 740 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 740 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 91,93* | € 115,10* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 95,09* | € 115,53* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 95,79* | € 116,01* | | | | | 31 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 97,57* | € 117,90* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 108,99* | € 131,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|