Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18035-249-20209/3XL, 1803524920209, Winterjacke mit CLIMASCOT, Größe 3XL, verkeh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714155
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18035-249-20209-3XL
EAN/GTIN:
     5711074646814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18035-249-20209/3XL, 1803524920209, Winterjacke mit CLIMASCOT, Größe 3XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1250 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1250 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 100,71*
€ 126,65*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 105,23*
€ 128,21*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 106,99*
€ 129,79*
16 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 112,62*
€ 136,07*
6 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 106,19*
€ 151,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.