Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18035-249-20209/2XL, 1803524920209, Winterjacke mit CLIMASCOT, Größe 2XL, verkeh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714149
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18035-249-20209-2XL
EAN/GTIN:
     5711074646807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18035-249-20209/2XL, 1803524920209, Winterjacke mit CLIMASCOT, Größe 2XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1200 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1200 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 88,36*
€ 112,15*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,80*
€ 113,53*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,70*
€ 115,11*
16 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,80*
€ 119,49*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 109,46*
€ 133,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.