Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18035-249-09/2XL, 1803524909, Winterjacke mit CLIMASCOT, Größe 2XL, schwarz Acce


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714147
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18035-249-09-2XL
EAN/GTIN:
     5711074645435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18035-249-09/2XL, 1803524909, Winterjacke mit CLIMASCOT, Größe 2XL, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1200 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1200 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 91,79*
€ 115,11*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 94,68*
€ 115,56*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 95,57*
€ 116,07*
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 98,08*
€ 118,09*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 108,25*
€ 131,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.