Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18345-231-09/XL, 1834523109, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714129
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18345-231-09-XL
EAN/GTIN:
     5711074684632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18345-231-09/XL, 1834523109, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe XL, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1370 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1370 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und w
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 97,60*
€ 123,48*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,47*
€ 123,96*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 101,31*
€ 124,51*
31 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 103,86*
€ 125,95*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 97,45*
€ 140,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.