Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18345-231-33303/XL, 1834523133303, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe XL, g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714127
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18345-231-33303-XL
EAN/GTIN:
     5711074709380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18345-231-33303/XL, 1834523133303, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe XL, grasgrün/grün Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1370 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1370 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und w
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 97,67*
€ 121,28*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,39*
€ 121,77*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 101,09*
€ 122,33*
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 103,46*
€ 124,20*
5 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 97,02*
€ 139,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.