Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18045-249-1809/5XL, 180452491809, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 5XL, d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714072
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18045-249-1809-5XL
EAN/GTIN:
     5711074778065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18045-249-1809/5XL, 180452491809, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 5XL, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1160 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1160 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, wasserdicht, winddicht, a
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 160,88*
€ 194,71*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 163,01*
€ 195,61*
32 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 166,01*
€ 195,88*
6 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 158,32*
€ 201,46*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 184,73*
€ 220,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,61*
€ 232,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,59*
€ 217,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.