Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18045-249-010/3XL, 18045249010, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 3XL, sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714058
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18045-249-010-3XL
EAN/GTIN:
     5711074671083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18045-249-010/3XL, 18045249010, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 3XL, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
860 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
860 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, wasserdicht, winddicht, a
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 106,18*
€ 134,36*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 109,29*
€ 135,01*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 109,40*
€ 135,38*
31 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 113,13*
€ 137,06*
5 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 105,72*
€ 153,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.