| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1714035 Herst.-Nr.: 19435-231-14010-XS EAN/GTIN: 5711074939121 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19435-231-14010/XS, 1943523114010, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter, Größe XS, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1080 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1080 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, atmungsaktiv, winddicht, wasserabweisend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 92,82* | € 120,08* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,10* | € 120,58* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,76* | € 121,12* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 109,18* | € 136,16* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,80* | € 136,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|