| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713998 Herst.-Nr.: 18335-231-010-XL EAN/GTIN: 5711074646050 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18335-231-010/XL, 18335231010, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter Winter, Größe XL, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1370 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1370 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke mascot xl, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, Winterjacke mit CLIMASCOT-Futter, WINTERJACKE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 98,52* | € 124,55* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 101,84* | € 125,99* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 102,93* | € 126,37* | | | | | 24 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 105,85* | € 128,59* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 115,29* | € 141,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|