| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713966 Herst.-Nr.: 19335-231-1709-L EAN/GTIN: 5711074812783 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19335-231-1709/L, 193352311709, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter Winter, Größe L, hi-vis gelb/schwarz Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1480 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1480 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter, zwei | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 155,32* | € 188,94* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 155,04* | € 189,18* | | | | | | 22 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 158,43* | € 190,21* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 176,23* | € 212,69* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 175,88* | € 213,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|