Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18335-231-20209/L, 1833523120209, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter Winter, Größ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1713961
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18335-231-20209-L
EAN/GTIN:
     5711074709182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18335-231-20209/L, 1833523120209, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter Winter, Größe L, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1237 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1237 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 95,49*
€ 120,32*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,70*
€ 121,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,52*
€ 122,64*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 115,32*
€ 140,81*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 99,17*
€ 143,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.