| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713949 Herst.-Nr.: 19335-231-1433-5XL EAN/GTIN: 5711074813049 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19335-231-1433/5XL, 193352311433, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter Winter, Größe 5XL, hi-vis orange/moosgrün Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1820 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1820 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter, zwei | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 263,40* | € 312,23* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,23* | € 313,68* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,62* | € 317,98* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,52* | € 352,35* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,45* | € 353,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|