Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18335-231-010/5XL, 18335231010, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter Winter, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1713947
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18335-231-010-5XL
EAN/GTIN:
     5715411026383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18335-231-010/5XL, 18335231010, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter Winter, Größe 5XL, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1560 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1560 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke mascot xxxxxl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke mascot, Winterjacke mit CLIMASCOT-Futter, WINTERJACKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,78*
€ 215,69*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,95*
€ 215,93*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,15*
€ 242,50*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,93*
€ 256,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,76*
€ 254,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,98*
€ 240,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.