| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713931 Herst.-Nr.: 19435-231-1709-3XL EAN/GTIN: 5711074921645 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19435-231-1709/3XL, 194352311709, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter Winter, Größe 3XL, hi-vis gelb/schwarz Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1361 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1361 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, atmungsaktiv, winddicht, wasserabweisend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,34* | € 138,64* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,11* | € 138,89* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,66* | € 155,89* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,45* | € 156,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|