| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713916 Herst.-Nr.: 19435-231-17010-2XL EAN/GTIN: 5711074921720 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19435-231-17010/2XL, 1943523117010, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter Winter, Größe 2XL, hi-vis gelb/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1285 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1285 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, atmungsaktiv, winddicht, wasserabweisend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,36* | € 121,34* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,42* | € 121,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 108,69* | € 136,71* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,35* | € 136,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|