| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713872 Herst.-Nr.: 10235-194-18-2XL EAN/GTIN: 5707209839848 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
10235-194-18/2XL, 1023519418, Winterjacke Macon, Größe 2XL, dunkelanthrazit Industry, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1820 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1820 g | Produkteigenschaften: | herausnehmbares Kunstpelzfutter, wasserabweisend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke grau 2xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke mascot, MASCOT Macon, WINTERJACKE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,01* | € 107,76* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,12* | € 107,77* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,02* | € 111,15* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,76* | € 112,26* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 105,20* | € 129,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|