Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20535-231-17/2XL, 2053523117, Winterjacke Hastings, Größe 2XL, hi-vis gelb Safe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1713808
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20535-231-17-2XL
EAN/GTIN:
     5711074922444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20535-231-17/2XL, 2053523117, Winterjacke Hastings, Größe 2XL, hi-vis gelb Safe Supreme, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1801 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1801 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, wattiert
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,84*
€ 204,98*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,89*
€ 205,98*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,38*
€ 208,25*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,84*
€ 198,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.