Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12035-211-0618/3XL, 120352110618, Winterjacke Frankfurt, Größe 3XL, weiss/dunkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1713700
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12035-211-0618-3XL
EAN/GTIN:
     5707209993366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12035-211-0618/3XL, 120352110618, Winterjacke Frankfurt, Größe 3XL, weiss/dunkelanthrazit Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1880 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1880 g
Produkteigenschaften:
gestepptes Fleecefutter, wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 102,81*
€ 124,23*
8 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 103,29*
€ 124,47*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 104,06*
€ 125,07*
1
€ 4,90*
ab € 102,90*
€ 127,42*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 109,88*
€ 131,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.